Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.43 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-18141
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     4000374113
EAN/GTIN:
     8713197026945
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
DUNLOP
Farbe:
gelb
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Größe:
43
Material:
Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
€ 4,95*
ab € 72,88*
€ 79,84*
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 79,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,84*
€ 92,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,98*
€ 90,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,82*
€ 86,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,88*
€ 84,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.