Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Reibebrett L.280mm,140 S.13mm verleimt,kalkbeständig HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-17381
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000816355
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
PU-Reibebrett
Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13 mm
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holz-reibebrett, 4004199514283, REIBEBRETT, Reibebretter
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,66*
1
€ 3,95*
ab € 2,80*
€ 3,68*
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,80*
1
€ 3,95*
ab € 3,11*
€ 4,14*
7 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,15*
1
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 4,17*
1
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 4,82*
1 Tag
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 3,68*
€ 4,85*
1
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,75*
€ 4,94*
Lager 4757
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 3,75*
€ 4,94*
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,99*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 4,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,01*
1
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,31*
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,73*
3 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 6,03*
1
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 6,51*
1
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 8,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG