Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 60l PE blau 2 Tragegriffe E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 60l PE blau 2 Tragegriffe E
Weithalsfass 60l PE blau 2 Tragegriffe E
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-166838
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824410
EAN/GTIN:
     4023122110095
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Einfüllöffnung-Ø:
330 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
640 mm
Gesamt-Ø:
400 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 60l blau, gefahrgutfaß 60l, pe sicherheitsfass, Rundfässer, Fässer, Weithalsfässer, Fass, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, 9000450461
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
1
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 33,81*
3 Tage
224
1
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 33,81*
3 Tage
299
1
€ 4,99*
ab € 26,89*
€ 34,62*
4 Tage
299
1
€ 8,90*
ab € 27,2546*
€ 35,2046*
Lager 4757
299
1
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 26,05*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 29,24*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 21,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 31,73*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,18*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,13*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,57*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,59*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.