Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesscheibe MFW 600 K.Fine D.150xB3x25,4mm SiC grau Kunstharzb. Drehz.5000U/min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603519
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337950
EAN/GTIN:
     4014855302222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehlnahtscheibe
Lack-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifvliesscheibe
Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiet: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle · Bindung: Kunstharz · Höchstgeschwindigkeit: 39m/s · Nutzungsart: Kehlnahtschleifer, Drehzahlgeregelter Winkelschleifer · Verpackungsart: Karton · Vlies-Farbe: grau · Vlies-Kornart: Siliziumkarbid
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Scheibenstärke:
3 mm
Körnung:
Fine
max. Drehzahl:
5000 min-¹
Bohrung:
25,4 mm
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
SiC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,33*
€ 235,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 187,87*
€ 236,34*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 352,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,23*
€ 419,1537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,62*
€ 392,2478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,53*
€ 344,5407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,78*
€ 326,9882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 259,56*
€ 308,8764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,55*
€ 299,3445
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.