Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CLEAN STEP SL Gr.39 weiß S2 SRC EN20345 Kunstleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570539
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7250-39
EAN/GTIN:
     4059904041776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS CLEAN STEP SL · S2 Sicherheitsslipper · strapazierfähiges Kunstleder · weiß · widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle · weiß · Zehenkappe aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausstattung 1: Metallhaltig · Farbe Laufsohle: weiß · Größe(n): 36-48 · Laufsohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schuhweite:
11
Größe:
39
Schutzklasse:
S2 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Kunstleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 27,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,16*
€ 27,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,76*
€ 28,46*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 29,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,31*
€ 30,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.