Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass,ø60mm ,Alu Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1335063
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9081331
EAN/GTIN:
     4023149014741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
• Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen mm: ø 60mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium Optik
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Küchen-Systemtechnik, kabeldurchführung, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,1123*
€ 4,009*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,2462*
€ 4,1362*
Lager 4757
5 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 3,0272*
€ 4,9172*
2 Tage
24
1
€ 9,50*
ab € 3,24*
€ 5,25*
12 Tage
583
1
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9172*
€ 5,85147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4172*
€ 5,25647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1472*
€ 4,93517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1072*
€ 4,88757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8472*
€ 4,57817
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0272*
€ 3,60237
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.