| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-119358 Herst.-Nr.: E50.025 EAN/GTIN: 4021885000554 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert· Material Rolle: Kunststoff· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 29mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 25 mm | Tragfähigkeit: | 35 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Plattenbreite: | 18 mm | Plattenlänge: | 41 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, Kastenrad, Kastenrollen, Blockrolle, Bettkastenrolle, 3000275136 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,32* | € 0,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|