Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116703 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551386 |
| | |
|
| | |
| silikon- und lösemittelfreies Schweißtrennmittel · nicht brennbar · leichtes Ablösen des Trennmittels ermöglicht zügige Weiterbearbeitung · Hochkonzentrat, daher sehr sparsam im Verbrauch · frostempfindlich · behandelte Werkstücke lassen sich anschließend, nach kurzer Reinigung, problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren · emulgiertes Spezialtrennöl mit hoher Aschebildung formuliert als Emulsion ohne brennbare Bestandteile · biologisch abbaubar · enthält Korrosionsschutz · optimal für Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen, z. B. Behälterbau · wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektrodenschweißen · schützt die SchweißdüsenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 26,46* | € 34,88004* | | | | | 33 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,77* | € 35,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 28,99* | € 38,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 32,07* | € 41,84004* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 33,84* | € 49,19004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Stück (ab € 2,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|