Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiel f.Besen Brasilk m.Konus 1800x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel f.Besen Brasilk m.Konus 1800x28mm
Stiel f.Besen Brasilk m.Konus 1800x28mm
Artikel-Nr.:
     4757-10779
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     452900
EAN/GTIN:
     4250560505682
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Ø 28mm, mit Konus
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
28
Länge (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1800 x 28 mm, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, aus Holz, Stil, Reinigung
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,83*
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 4,87*
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,17*
€ 3,95*
ab € 4,21*
€ 5,53*
€ 3,95*
ab € 4,50*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.