Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bau-Silikon zementgrau 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Silikon zementgrau 310 ml
Bau-Silikon zementgrau 310 ml
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:
     475-70740
Hersteller:
     Nögel
Herst.-Nr.:
     70740
EAN/GTIN:
     4045424272516
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Bau-Silikon
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
SILISTO N
Einkomponentige, neutralvernetzende Dichtmasse auf Basis von Silikon-Kautschuk

Anwendungsgebiete
  • Abdichten von Dehn- und Dichtungsfugen
  • Abdichten von Fensteranschlussfugen
Eigenschaften
  • Verwendbar auf alkalischen Untergründen, wie Beton, Mörtel, Faserzement

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, Silikon-Dichtstoff, silikon grau 310ml, bau-silikon grau, silikon 310ml, Silicone, Bausilikon, neutralvernetzend, pilzhemmend, Dichtstoff, Abdichtung, Klebstoff, Fugendichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bau-Silikon braun 310 ml
Nögel
7073
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon cremeweiss 310 ml
Nögel
707900101
ab € 2,58*
Ähnlich
Bau-Silikon grau 310 ml
Nögel
7074A
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon schwarz 310 ml
Nögel
7075
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon schwarz 600 ml Schlauch
Nögel
7075600
ab € 4,21*
Ähnlich
Bau-Silikon silbergrau 310 ml
Nögel
70760
ab € 2,58*
Ähnlich
Bau-Silikon transluzent/trüb 310 ml
Nögel
70710A
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon transparent 310 ml
Nögel
7071A
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon transparent 400 ml Schlauch
Nögel
7071400A
ab € 2,95*
Ähnlich
Bau-Silikon transparent 600 ml Schlauch
Nögel
7071600A
ab € 4,21*
Ähnlich
Bau-Silikon weiss 310 ml
Nögel
7072A
ab € 2,45*
Ähnlich
Bau-Silikon weiss 600 ml Schlauch
Nögel
7072600A
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG