Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parco® Gerüstschrauben vz 12X300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Parco® Gerüstschrauben vz 12X300
Parco® Gerüstschrauben vz 12X300
Artikel-Nr.:
     475-61012X300
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     61012X300
EAN/GTIN:
     4045424255236
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ösenschraube
gewindeösen m12
Parco® Gerüstschrauben vz 12X300

  • Mit Einschraubtiefenmarkierung
  • Für alle Baustoffe geeignet
  • Weitere Informationen:
    Schraubendurchmesser:
    12 mm
    Schraubenlänge:
    300 mm
    Weitere Suchbegriffe: ringschraube, ösenschraube, Gerüstschraube
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,708*
      
    Preis gilt ab 5 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,0708* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,398*
    € 43,31362
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,708*
    € 36,54252
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    6108X100
    ab € 64,225*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    6108X140
    ab € 317,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2017 Mercateo AG