Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,8x18,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,8x18,0
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,8x18,0
Artikel-Nr.:
     475-58248X18
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58248X18
EAN/GTIN:
     4045424249990
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,8x18,0
  • Typ 582
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl/Edelstahl
    Kopfdurchmesser:
    9,5 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    18 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1009*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,1511*
    € 0,17981
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1392*
    € 0,16565
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X10
    ab € 0,0558*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X12
    ab € 0,0662*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X14
    ab € 0,0722*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X16
    ab € 0,0847*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X20
    ab € 0,1224*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58248X8
    ab € 0,1129*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.