Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2X10,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2X10,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2X10,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-58032X10
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58032X10
EAN/GTIN:
     4045424248115
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2X10,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3,2 mm
    Länge:
    10 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0114*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0114*
    € 0,01357
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X12
    ab € 0,0151*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X16
    ab € 0,0195*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X20
    ab € 0,0346*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X5
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X6
    ab € 0,0107*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X8
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58032X14
    ab € 0,0167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.