Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600 Verglasungsklötze im Set 30mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
600 Verglasungsklötze im Set 30mm
600 Verglasungsklötze im Set 30mm
600 Verglasungsklötze im Set 30mm
600 Verglasungsklötze im Set 30mm
Artikel-Nr.:
     475-53530BS
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     53530BS
EAN/GTIN:
     4045424480003
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
600 Verglasungsklötze im Set 30mm

Verglasungsklotzsortiment zur Universalverwendung


Für alle üblichen Fenster- und Türverglasungen

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Alterungsbeständig
  • Temperaturbeständig
  • Mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich

    Auch wenn der Verglasungklotz auf den ersten Blick nur eine unspektakuläre Erscheinung ist, bei der fachgerechten Verglasung spielt er eine mehr als „tragende“ Rolle. Als Verbindungselement zwischen Glaskante und Rahmen gewährleistet er dauerhaft die Funktion des Fensters, insbesondere durch Erfüllung der folgenden Aufgaben:

  • Fixierung der Verglasung
  • Gängigkeit von Flügeln
  • Lastabtragung
  • Entlastung der Glaskante
  • Abstandhalter zwischen Glaskante und Rahmen


  • 100 Stk.Verglasungsklötze weiß 30x1
  • 100 Stk.Verglasungsklötze blau 30x2
  • 100 Stk.Verglasungsklötze rot 30x3
  • 100 Stk.Verglasungsklötze gelb 30x4
  • 100 Stk. Verglasungsklötze grün 30x5
  • 100 Stk.Verglasungsklötze schwarz 30x6
  • Weitere Informationen:
    Gesamtlänge:
    100 mm
    Material:
    Polypropylen
    Breite:
    30 mm
    Weitere Suchbegriffe: Verglasungsklotz-Sortiment, Verglasungsklötze im Set, verglasungsklötze, Distanzklötze, Gitterklötze, Verglasung, Polypropylen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,95*
      
    Preis gilt ab 6.000 Boxen
    1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,95* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
    Mindestbestellmenge: 600 Boxen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Boxen
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Box
    ab 1200 Boxen
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Box
    ab 3000 Boxen
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Box
    ab 6000 Boxen
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Box
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53524BK
    ab € 6,02*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53524BS
    ab € 11,95*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53528BS
    ab € 11,95*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53540BS
    ab € 13,34*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X1
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X2
    ab € 0,0171*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X3
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X4
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X5
    ab € 0,0212*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53530X6
    ab € 0,01195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.