Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X120
DIN 603 Schlossschrauben/Mutter vz M10X120
Artikel-Nr.:
     475-04410X120
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04410X120
EAN/GTIN:
     4045424036323
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603/Mutter
Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
120 mm
Kopfdurchmesser:
50 mm
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x120, din 603, din 603 m10, Schlossschrauben, Flachrundschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,324*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X40
ab € 0,0653*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X45
ab € 0,0699*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X50
ab € 0,0721*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X65
ab € 0,0939*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0448X70
ab € 0,0935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.