|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 474-929977 Herst.-Nr.: 929977 EAN/GTIN: 5018206300904 |
| |
|
|  |  |
 | Cleveres Design: dank umkehrbarem Zapfen für Rollen mit verschiedenen Innendurchmessern geeignet. Mit perforiertem wie mit unperforiertem Papier verwendbar, so dass Sie nicht langfristig an eine bestimmte Papiersorte gebunden sind. Maximalbreite 100 mm und Rollen-Innendurchmesser von 45 mm bis 65 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 260 mm | Grammatur: | 0,80 kg | Format: | B 280 x H 325 x T 145 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Handtuchspender, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Handabroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Papierhandtuchspender, Falthandtuchspender, Seifenspender, Spendersystem (Reinigungsmittel) |
|  |  |
| |