Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
5 Star™ Papier Bronze, DIN A4, weiß, geriest, 80 g/qm, Inh. 100.000
Menge:
Palette
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
474-907802
Hersteller:
5Star
Herst.-Nr.:
907802
EAN/GTIN:
04011211015376
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Das Allround Office-Papier mit einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es findet seinen Einsatz auf jedem Gerätetyp: Laser, Copy, Inkjet und Fax
Weitere Informationen:
Ausführung:
geriest
Farbe:
weiß
Grammatur:
80 g/qm
Format:
DIN A4
Inhalt:
100.000
... >
Lager 474
>
Papiere, Etiketten und Folien
>
Multifunktionspapiere
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier Palette
,
Kopierpapier Palettenware
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Palette Kopierpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier weiß a4 80g
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier a4
,
5 Star™ Bronze
,
Kopierpapiere
,
Hochleistungspapier (Kopierer)
,
Xerographiepapier
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 627,42*
€ 668,01*
Lager 474
pro Palette
€ 3,90*
ab € 627,98*
€ 668,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 668,61*
€ 795,65
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 651,63*
€ 775,44
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 627,98*
€ 747,30
pro Palette
Lagerstand:
Lager 474
Versand:
Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 474
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG