Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

tesa® Handabroller Easy Cut/57443-00001-00, rot/blau, bis B19mmxL10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa® Handabroller Easy Cut/57443-00001-00, rot/blau, bis B19mmxL10m
tesa® Handabroller Easy Cut/57443-00001-00, rot/blau, bis B19mmxL10m
Artikel-Nr.:
     474-849022
Hersteller:
     BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57443-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448899248
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Innovativer nachfüllbarer tesa® Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung. Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser. Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern.Mit praktischem Sichtfenster. Alle tesa® Film Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar. Erhältlich in der Farbe: hoch transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
Format:
bis B 19 mm x L 10 m
Kurzbezeichnung:
tesafilm®
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, tischabroller 19mm, tesa, Handabroller, Abroller, tesafilm, Sicherheitsabroller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,35*
€ 4,73*
ab € 1,32*
€ 1,63*
€ 6,50*
ab € 1,52*
€ 1,81*
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BDF Beiersdorf
57943-00000-00
ab € 1,24*
Sonstiges
Handabroller Easy Cut für Rollen bis 33 m transparent
BDF Beiersdorf
57446-00001-00
ab € 1,76*
Sonstiges
Handabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, sw
BDF Beiersdorf
57944-00000
ab € 1,63*
Sonstiges
Abbildung
BDF Beiersdorf
57444
ab € 1,61*
Sonstiges
Tesa Handabroller Tesa EasyCut schwarz 19mm x 10m
BDF Beiersdorf
57943
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG