Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canson Millimeterpapier Blöcke, 67503, orange, 80 g/qm, DIN A3, Inh.50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
Canson Millimeterpapier Blöcke, 67503, orange, 80 g/qm, DIN A3, Inh.50Blatt
Canson Millimeterpapier Blöcke, 67503, orange, 80 g/qm, DIN A3, Inh.50Blatt
Artikel-Nr.:
     474-820522
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     67503
EAN/GTIN:
     3148950675033
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterblock a3 50 blatt
Millimeterpapier Block, 1mm Teilung, verstärkter 5mm Rasterdruck, weißes Papier roter Druck. Gewicht: 80g. Größe: 29,7 x 42 cm. Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Block
Farbe:
orange
Grammatur:
80 g/qm
Format:
DIN A3
Inhalt:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: millimeterblock a3, millimeterpapier 80g, Millimeterpapierblocks, Zeichenpapiere, Millimeter-Zeichenpapier, Zeichenpapier (Millimeter), Millimeterblock (Papier)
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
pro Block
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,21*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,37*
€ 6,95*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 7,49*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 8,09*
pro Stück
€ 4,73*
ab € 8,04*
€ 9,90*
Menge:  Block  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,21*
€ 7,39
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 5,88*
€ 7,00
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 5,59*
€ 6,65
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 5,43*
€ 6,46
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 5,07*
€ 6,03
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 5,01*
€ 5,96
pro Block
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A3, 90 g/qm (5067111)
Canson
6 7111
ab € 10,41*
Sonstiges
CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A3, 90 g/qm, 50 Blatt (5067109)
Canson
67 109
ab € 10,41*
Sonstiges
CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A4, 90 g/qm, 50 Blatt (5067106)
Canson
67 106
ab € 5,05*
Sonstiges
CANSON Millimeterpapier-Block, DIN A4, 90 g/qm, 50 Blatt (5067107)
Canson
67 107
ab € 5,03*
Sonstiges
Millimeterpapier Block A4 80g/qm VE=50 Blatt
Canson
67501
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG