Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

No Name Kopierpapier A4 weiß geriest 80g Inh. 100000 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
No Name Kopierpapier A4 weiß geriest 80g Inh. 100000 Blatt
No Name Kopierpapier A4 weiß geriest 80g Inh. 100000 Blatt
Artikel-Nr.:
     474-810623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810623
EAN/GTIN:
     04033874810624
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
• Universalpapier für Kopierer und Laserdrucker geeignet, bedingt für Inkjetdrucker • holzfrei • Grammatur: 75-80 g/m² • Für S/W-Ausdrucke
Weitere Informationen:
Ausführung:
geriest
Farbe:
weiß
Grammatur:
75-80 g/m²
Format:
DIN A4
Inhalt:
100.000
Seite:
42
Item:
D
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, druckerpapier 80g, allroundpapier, Kopierpapiere, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Inkjetpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint), Kopier-Papier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,42*
€ 393,42*
2 Tage
9
pro Palette
Frei Haus
ab € 398,99*
€ 405,54*
2 Tage
15
pro Palette
€ 4,95*
ab € 412,54*
€ 427,84*
Lager 474
16
pro Palette
€ 0,95*
ab € 430,69*
€ 430,69*
4 Tage
300
pro Palette
Frei Haus
ab € 395,67*
€ 445,25*
Menge:  Palette  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 430,69*
€ 512,52
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 430,69*
€ 512,52
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,00431* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 39,00*
€ 2,90*
ab € 129,00*
€ 0,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
88008171
ab € 2,30*
Zubehör
Antalis
461317
ab € 556,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG