Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Legamaster Laserpointer LX 2/7-575500 14cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Laserpointer LX 2/7-575500 14cm silber
Legamaster Laserpointer LX 2/7-575500 14cm silber
Artikel-Nr.:  474-803135
Hersteller:  Edding
Herst.-Nr.:  7-575500
EAN/GTIN:  8713797042772
Silbernes Metallgehäuse, grüner Auslöseknopf, handliches Format, roter Laserpunkt Durchm.ca. 4 mm, Entfernungsbereich bis zu 100m. Lieferung incl. Aufbewahrungsbox und Batterien. Länge: 14 cm. Gewicht: incl. Batterien 56g.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
14cm
... > Lager 474 > Konferenz, Schulung und Planung > Laserpointer & Zeigestäbe
Weitere Suchbegriffe: Laserzeigestab, Laser-Zei
Angebote (4)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 3,99*
ab € 29,40*
€ 32,00*
Lager 474
€ 5,20*
ab € 29,70*
€ 33,23*
2 Tage
€ 3,75*
ab € 36,94*
€ 41,10*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 38,13*
€ 42,38*
Preise von Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 474
Versand von Lager 474
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 86,00*
€ 0,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie Alkaline Micro AM-4/LR03,1,5 Volt
Sony
AM4E4
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG