|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 474-741755 Herst.-Nr.: 8383 EAN/GTIN: 5033848001897 |
| |
|
|  |  |
 | WYPALL* X Wischtücher bestehen aus dem einzigartigen HYDROKNIT* Material, bei dem weiche, saugstarke Zellstofffasern fest in ein wiederstandsfähiges Spinnvlies aus Polypropylen eingebunden sind. Es handelt sich um außerordentlich hochwertige, robuste und textilähnliche Wischtücher, die selbst den schwierigsten Anforderungen gewachsen sind. Auch im nassen Zustand besonders reißfest, auswringbar und wiederverwendbar. Lösungsmittelbeständig und schnell aufsaugend. Die leistungsstarke Alternative zu textilen Putzlappen. Mit dem unschlagbaren Vorteil der stets hygienischen Verfügbarkeit und gleichbleibenden Qualität. Besonders robust und voluminös, ideal geeignet für schwierige Anforderungen. WYPALL® X70 Wischtücher nehmen Öl, Schmutz und Lösungsmittel schnell und effektiv auf, so dass Werkzeug und Maschinen leichter sauber gehalten werden können. Durch das verwendete Hochleistungsmaterial bleiben die Tücher garantiert sehr aufnahme- und strapazierfähig. Sie lassen sich auswringen und sind aufgrund ihrer Wiederverwendbarkeit ausgesprochen kosteneffizient Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Format: | 31 x 42 cm | Inhalt: | 150 | Textilkennzeichnung: | 80% Cellulose, 20 % Polypropylen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Putzpapier, Reinigungspapier, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, papier-wischtücher kimberly-clark, Putztücher, Putzlappen, Schwamm (Reinigung), Schwamm |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Karton | € 6,90* | ab € 28,32* | € 35,42* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Karton | € 8,95* | ab € 30,01* | € 36,12* |  |  |  | Lager 474 | |  | |  |  | pro Kartonage | € 0,45* | ab € 34,00* | € 39,85* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Karton | € 3,90* | ab € 34,07* | € 39,98* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 34,45* | € 40,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 474 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 150 Tücher (ab € 0,22667* pro Tuch) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 474 |  | Versand: Lager 474 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 35,00* | € 0,45* |  | ab € 95,00* | € 3,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,95* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|