Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Han MÄX 60/9260-13 schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han MÄX 60/9260-13 schwarz Kunststoff
Han MÄX 60/9260-13 schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:  474-717155
Hersteller:  HAN
Herst.-Nr.:  9260-13
EAN/GTIN:  4012473926028
Das Raumwunder. CD-Box zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer CDs. Robuste Qualität. Die Box fasst bis zu 30 CDs mit Hülle (Jewel Case) bzw. bis zu 60 CDs in den passenden MÄX-Trays. Mit Metallschloß und 2 Trays.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
... > Lager 474 > Zusätzliches Warensortiment > Zusatzartikel
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Aufbewahrung, CD-Boxen, DVD-Schublade, DVD-Ordnert
Angebote (3)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
€ 5,20*
ab € 6,72*
€ 7,96*
1 Tag
€ 3,99*
ab € 7,22*
€ 8,53*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 8,13*
€ 9,51*
Preise von Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 474
Versand von Lager 474
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 86,00*
€ 0,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3L CD-Taschen/10236 127x127mm transparent mit Fingerschlitz Inh.10
k.A.
10236
ab € 2,50*
Ähnlich
3L CD-Taschen/10246 127x127mm transparent Inh.10
k.A.
10246
ab € 4,13*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 16 CDs
CaseLogic
CDW16
ab € 2,79*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 32 CDs
CaseLogic
CDW32
ab € 4,40*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 72 CDs mit zusätzlichem Visor für mehr CDs
CaseLogic
CDW64
ab € 6,64*
Ähnlich
CD Ordner, Nylon, schwarz, 264 CDs oder DVDs
CaseLogic
CDW264
ab € 16,51*
Ähnlich
CD-Fixierungspunkte Durchmesser 15 Filz 90 St.
Herma
2015
ab € 4,99*
Ähnlich
CD-Schrank für 48 JewelCases schwarz (CDC2-48)
Compucessory
CDC2-48
ab € 29,79*
Ähnlich
CD-SlimCase transparent VE=50 Stück (CDB-01S*50)
Compucessory
CDB-01S*50
ab € 7,96*
Ähnlich
CD-Transportbox transprent VE=10 Stück (4365 000)
Veloflex
4365 000
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
5282/135
ab € 1,81*
Ähnlich
Compucessory CD Hüllen transparent/442471 Inh.10 Slimcase
Compucessory
442471
ab € 1,95*
Ähnlich
Compucessory CD Jewel Case/442455 transp./schwarz Inh.10
Compucessory
442455
ab € 3,10*
Ähnlich
Compucessory CD sleeves/507087 je 4 CD/DVDs Inh.10
Compucessory
507087
ab € 5,52*
Ähnlich
Compucessory CD-Hüllen/442498 sortiert Inh.10
Compucessory
442498
ab € 2,20*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
ab € 2,67*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
ab € 1,61*
Ähnlich
Hama 00062612
Hama
00062612
ab € 11,44*
Ähnlich
hama® CD/DVD-Hüllen, 25, farbig/33800 farblich sortiert Inh.25
Hama
33800
ab € 2,78*
Ähnlich
HAN CD-Box Combo/9232-63 transluzent klar Kunststoff
HAN
9232-63
ab € 7,37*
Ähnlich
HAN CD-Box Combo/9232-64 transluzent blau Kunststoff
HAN
9232-64
ab € 9,19*
Ähnlich
HAN CD-Gestell für 2 Combo-CD-Boxen/9202-13 schwarz Kunststoff
HAN
9202-13
ab € 4,55*
Ähnlich
Han MÄX 60/9260-11 lichtgrau Kunststoff
HAN
9260-11
ab € 6,73*
Ähnlich
Han MÄX 60/9260-13 schwarz Kunststoff
HAN
9260-13
ab € 6,72*
Ähnlich
Schubladenbox, einfach, für 165 CDs, Aluminium, schwarz
Esselte Leitz
67180095
ab € 27,04*
Ähnlich
Schubladenbox, vierfach, für 660 CDs, Aluminium, schwarz
Esselte Leitz
67200095
ab € 79,86*
Ähnlich
Schubladenbox, zweifach, für 330 CDs, Aluminium, schwarz
Esselte Leitz
67190095
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG