|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 474-704268 Herst.-Nr.: 57176-00000-05 EAN/GTIN: 4042448123619 |
| |
|
|  |  |
 | Universal-Verpackungsklebeband, stabile PVC-Folie, hochwertige Qualität. Für den Verschluss mittelschwerer Versandschachteln. Starke Klebekraft und extreme Reißfestigkeit auch bei problematischen Well- oder Vollpappen. Inh. 36. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Format: | B 50 mm x L 66 m | Kurzbezeichnung: | tesapack® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, klebeband transparent 50mmx66m, klebebänder transparent, klebeband 66m, tesa, Packbänder, Klebebänder, tesapack |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 36 |  | € 4,99* | – | € 3,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 2,62* | € 3,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,75* | ab € 2,75* | € 4,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,73* | ab € 2,88* | € 4,19* |  |  |  | Lager 474 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,35* | € 4,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 474 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 474 |  | Versand: Lager 474 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 35,00* | € 0,45* |  | ab € 95,00* | € 3,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,95* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|