Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

arlac® Stifteköcher circle-butler/224.01 147x147x95 mm schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
arlac® Stifteköcher circle-butler/224.01 147x147x95 mm schwarz Kunststoff
arlac® Stifteköcher circle-butler/224.01 147x147x95 mm schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:  474-702305
Hersteller:  Confon
Herst.-Nr.:  224.01
EAN/GTIN:  4006221030310
Hochwertige Köcherkombination in modernem Design mit Schaumstoffeinlage und rutschfester Unterlage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Größe:
147 x 147 x 95 mm
Inhalt:
1
... > Lager 474 > Heften, Lochen, Kleben und Stempeln > Schreibgeräteköcher / -ablagen
Weitere Suchbegriffe: Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienköcher, Multiköcher, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköch
Angebote (5)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
€ 3,75*
ab € 7,10*
€ 8,18*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 7,61*
€ 8,75*
1 Tag
€ 3,99*
ab € 8,38*
€ 9,62*
Lager 474
€ 5,20*
ab € 8,53*
€ 9,81*
7 Tage
€ 4,80*
ab € 10,25*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 474
Versand von Lager 474
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 86,00*
€ 0,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 147mm
Fellowes
07354EU
ab € 0,87*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 200mm
Fellowes
07355EU
ab € 0,93*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 51mm
Fellowes
07351EU
ab € 0,64*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 76mm
Fellowes
07352EU
ab € 0,82*
Ähnlich
Ablagebox für Ersatzteile R-Kive Basics, 98mm
Fellowes
07353EU
ab € 0,86*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher circle-butler/224.24 147x147x95 mm royalblau Kunststoff
Confon
224.24
ab € 7,02*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher uni-butler/234.01 137x135x92 mm schwarz Kunststoff
Confon
234.01
ab € 6,47*
Ähnlich
arlac® Stifteköcher uni-butler/234.24 137x135x92 mm royalblau Kunststoff
Confon
234.24
ab € 6,47*
Ähnlich
Blomus Stifteköcher Akto/63207
Blomus
63207
ab € 12,37*
Ähnlich
CEP Stifteköcher Confort/505 glasklar 90
CEP Industrie
505
ab € 2,52*
Ähnlich
CEP Stifteköcher Confort/505 HxØ 105x75mm schwarz Polystyrol 90
CEP Industrie
505
ab € 2,52*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
ab € 4,57*
Ähnlich
HAN Stifteköcher DELTA/2753-77 95x95x88mm silber
HAN
2753-77
ab € 7,94*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/1750-34 246x106x22mm schwarz/blau Stiftschale
HAN
1750-34
ab € 3,43*
Ähnlich
HAN Stifteschale DELTA/2750-77 246x106x22mm silber / schwarz
HAN
2750-77
ab € 7,41*
Ähnlich
helit Multiköcher Linear, 4 Fächer, drehbar, schwarz (5639050)
Helit
H6390595
ab € 4,58*
Ähnlich
helit Stifteköcher Linear/H6390695 schwarz
Helit
H6390695
ab € 3,29*
Ähnlich
helit Stifteköcher Silver/H6220599 Ø 150mm, H 112mm schwarz/silber Multiköcher
Helit
H6220599
ab € 6,80*
Ähnlich
Köcher circle-butler, rund, 145 x 90 mm, 4 Fächer, karminrot
Confon
224-23
ab € 7,06*
Ähnlich
Köcher circle-butler, rund, 145 x 90 mm, 4 Fächer, schwarz
Confon
224-01
ab € 7,10*
Ähnlich
Köcher DELTA, PS, rund, 95 x 95 x 88 mm, 1 Fach, schwarz/blau
HAN
1753-34
ab € 3,78*
Ähnlich
LACO Avantgarde Stifteschale AV 110/AV110 silber
Laco
AV110
ab € 9,16*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780101SP schwarz
Metzger & Mendle
68780101SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Schreibgeräteablage/68780109SP grau Kunststoff
Metzger & Mendle
68780109SP
ab € 0,58*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520237SP rot
Metzger & Mendle
68520237SP
ab € 1,86*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Multiboy/68520239SP blau
Metzger & Mendle
68520239SP
ab € 1,86*
Ähnlich
M&M Stifteköcher Solido Optima/62780440SP glasklar
Metzger & Mendle
62780440SP
ab € 5,87*
Ähnlich
M&M Stiftköcher SOLIDO Maxima/62760440SP glasklar
Metzger & Mendle
62760440SP
ab € 3,67*
Ähnlich
NOVUS Schreibtischbefreier BoardMaster 100cm/7500502000 lichtgrau
novus
7500502000
ab € 80,57*
Ähnlich
Ordnungsbox Shelf-Savers 152x152mm mit 4 Fächern transparent (29884)
RCP
29884
ab € 18,31*
Ähnlich
Ordnungsbox Shelf-Savers 15x15cm mit 1 Schublade transprent (29892)
RCP
29892
ab € 12,66*
Ähnlich
Post-it Schreibtischorganizer/C50 silberfarben
3M
C50
ab € 12,99*
Ähnlich
Sanford
S0795390
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
7720/01
ab € 4,47*
Ähnlich
Stifteköcher Lagoon, Polystyrol, dark atlantic
Esselte Leitz
53100069
ab € 5,45*
Ähnlich
Stifteköcher Serie Linear blautransluzent (H6900630)
Helit
H6900630
ab € 3,03*
Ähnlich
Stifteköcher, schwarz
Hansa
5300400
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG