Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

3M Bildschirmfilter Notebook/LCD Privacy/PF14.1 14.1" 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
3M Bildschirmfilter Notebook/LCD Privacy/PF14.1 14.1" 4:3
Artikel-Nr.:  474-689725
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  PF14.1
EAN/GTIN:  k.A.
Der Sichtschutz schränkt den Einsichtswinkel auf 60 Grad ein. Schützt vor neugierigen Blicken. Ob für unterwegs auf dem Notebook oder auf Flachbildschirmen. Einfache Befestigung mit kleinen Klebelaschen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4:3
Größe:
14.1"
... > Lager 474 > Speichermedien und Computerzubehör > Bildschirmfilter und Konzepthalter
Weitere Suchbegriffe: Strahlungsfilter (Bildschirm), Bil
Angebote (11)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 41,83*
1 Tag
€ 4,95*
€ 42,77*
2 Tage
€ 3,75*
ab € 39,89*
€ 44,15*
2 Tage
€ 4,73*
ab € 44,17*
€ 47,23*
Lager 474
€ 5,20*
ab € 52,10*
€ 55,74*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 474
Versand von Lager 474
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 86,00*
€ 0,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Bildschirmfilter EF200, für CRT Monitore von 35,56 (14") (12400510)
3M
EF 200 L
ab € 39,66*
Ähnlich
3M Executive Computer Filter EF200XL
3M
EF200XL
ab € 61,17*
Ähnlich
3M Executive Computer Filter EF200XXL
3M
EF200XXL
ab € 85,11*
Ähnlich
3M LCD Privacy Computer Filter PF20.1
3M
PF20.1
ab € 73,70*
Ähnlich
3M Notebook/LCD Privacy Computer Filter PF17.0W
3M
PF17.0W
ab € 54,44*
Ähnlich
3M PF12.1
3M
PF12.1
ab € 35,47*
Ähnlich
3M PF13.3
3M
PF13.3
ab € 39,38*
Ähnlich
3M PF13.3 Widescreen
3M
PF13.3W
ab € 34,20*
Ähnlich
3M PF14.1
3M
PF14.1
ab € 37,15*
Ähnlich
3M PF14.1 Widescreen
3M
PF14.1W
ab € 44,00*
Ähnlich
3M PF15.0
3M
PF15.0
ab € 41,16*
Ähnlich
3M PF15.4 Widescreen
3M
PF15.4W
ab € 45,84*
Ähnlich
3M PF17.0
3M
PF17.0
ab € 52,22*
Ähnlich
3M PF18.1
3M
PF18.1
ab € 62,38*
Ähnlich
3M PF19.0
3M
PF19.0
ab € 64,06*
Ähnlich
3M PF19.0W
3M
PF19.0W
ab € 76,18*
Ähnlich
3M PF20.1W
3M
PF20.1W
ab € 76,18*
Ähnlich
3M PF21.3
3M
PF21.3
ab € 78,04*
Ähnlich
3M PF21.6W
3M
PF21.6W
€ 93,19*
Ähnlich
3M PF22.0W
3M
PF22.0W
ab € 85,40*
Ähnlich
3M PF24.0W
3M
PF24.0W
ab € 100,81*
Ähnlich
3M Privacy Computer Filter PF400 XL
3M
PF400XL
ab € 149,21*
Ähnlich
3M Privacy Computer Filter PF400 XXL
3M
PF400XXL
ab € 450,64*
Ähnlich
Bildschirmfilter für 48,26cm (19 Zoll) schwarz (165783)
Compucessory
165783
ab € 34,50*
Ähnlich
Bildschirmfilter für LCD-Monitore 17-18Zoll schwarz (564577)
Compucessory
564577
ab € 22,13*
Ähnlich
Monitorfilter privacy 43,18-45,72cm (17-18 Zoll) grau (564747)
Compucessory
564747
ab € 88,66*
Ähnlich
Vikuiti ARMR200 Displayschutzfolie für Notebooks mit 14.1" Zoll Display
Bedifol
320201
€ 31,05*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 10.2" Zoll Widescreen Display
3M
PFA0004
€ 38,57*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 10.4" Zoll Display
3M
PF10.4
€ 48,66*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 10.6" Zoll Widescreen Display
3M
PF10.6W
€ 48,66*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 11.1" Zoll Widescreen Display
3M
PF11.1W
€ 49,50*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 12.0" Zoll Widescreen Display
3M
PF12.0W
€ 44,45*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 13.1" Zoll Widescreen Display
3M
PFA0013
€ 49,50*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 14.0" Zoll Widescreen Display
3M
PF14.0W
€ 50,34*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 16.4" Zoll Display
3M
PF16.4W
€ 67,14*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 18.4" Zoll Widescreen Display
3M
PF18.4W
€ 97,39*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 7.0" Zoll Widescreen Display
3M
PF7.0W
€ 30,17*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 8.9" Zoll Display
3M
PF8.9
€ 36,05*
Ähnlich
Vikuiti Blickschutz Filter für Notebooks mit 8.9" Zoll Widescreen Display
3M
PF8.9W
€ 36,05*
Ähnlich
Vikuiti DQC-160 Displayschutzfolie für Notebooks mit 14.1" Zoll Display
Bedifol
520201
€ 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG