Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dataflex Laser-Druckertisch/85.213 H64xB60XT51 cm schwarz/buche Holz/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BueroXtra
Artikel-Nr.:  474-636992
Hersteller:  Dataflex
Herst.-Nr.:  85.213
EAN:  k.A.
Höhenverstellbarer Arbeitsplatz für stehende Datenverarbeitung. Ideal für Einsatz in Produktionsstätten, Lägern. Monitor-, Tastaturebene stufenlos höhenverstellbar: 90 - 125 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:Holz/Stahl
Farbe:schwarz/buche
Größe:H64xB60XT51 cm
... > BüroXtra > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > EDV-Möbel
Weitere Suchbegriffe: Druckertische
Angebote (10)
Versand
Netto
^
BueroXtra 21 Tage € 4,50* € 113,99*
Rochaden 10 Tage € 5,50* € 115,89*
4Office 12 Tage € 4,95* € 116,71*
4Office 12 Tage € 4,95* € 116,71*
Buero_komplett 21 Tage Frei Haus € 118,53*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BueroXtra
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  113,99* €  135,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra
Versand von BueroXtra
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Dataflex Computer Cabinet Computerschrank, Farbe: anthrazit (80.904)
k.A.
80.904
€ 409,36* € 487,14
Ähnlich Dataflex Computer Cabinet Computerschrank, Farbe: lichtgrau (80.900)
k.A.
80.900
€ 402,15* € 478,56
Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.940)
k.A.
80.940
€ 66,91* € 79,62
Ähnlich Dataflex Druckerbene für Computer Cabinet Computerschrank (80.944)
k.A.
80.944
€ 66,91* € 79,62
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, 600 x 510 x 390 mm, schwarz/kirsche (85.105)
k.A.
85.105
€ 123,37* € 146,81
Ähnlich
Dataflex Druckerboy, Maße: 600 x 510 x 390 mm, schwarz/buche (85.103)
k.A.
85.103
€ 119,51* € 142,22
Ähnlich
Dataflex Laser-Druckertisch/85.210 H64xB60XT51 cm lichtgrau Holz/Stahl
Dataflex
85.210
€ 117,06* € 139,30
Ähnlich
Dataflex Laser-Druckertisch/85.213 H64xB60XT51 cm schwarz/buche Holz/Stahl
Dataflex
85.213
€ 116,71* € 138,88
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplatz Festhöhe/85.640 H74,5-85,8xB70xT56cm lichtgrau
Dataflex
85.640
€ 111,58* € 132,78
Ähnlich
Dataflex PC-Arbeitsplätze Festhöhe/85.643 H74,5-85,8xB70xT56cm schwarz/buche
Dataflex
85.643
€ 111,58* € 132,78
Ähnlich Dataflex Schallschluckhaubentisch, Farbe: lichtgrau (55.350)
k.A.
55.350
€ 191,08* € 227,39
Ähnlich
Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung (53.503)
k.A.
53.503
€ 71,67* € 85,29
Ähnlich
Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung, einzeln (53.512)
k.A.
53.512
€ 94,54* € 112,50
Ähnlich
Dataflex TFT-Monitorarm "Master", mit Wandhalterung, einzeln (53.513)
k.A.
53.513
€ 98,80* € 117,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG