Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5 Star Weißwandtafelreiniger 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Star Weißwandtafelreiniger 250ml
5 Star Weißwandtafelreiniger 250ml
Artikel-Nr.:
     474-465152
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     465152
EAN/GTIN:
     3553231594048
Suchbegriffe:
Tafelreiniger
Whiteboard-Reiniger
Whiteboard-Reinigungsschaum
Whiteboardreiniger
• Reinigungsmaterial für Whiteboards
Weitere Informationen:
Ausführung:
k.A.
Farbe:
k.A.
Inhalt:
250ml
Seite:
0129
Item:
I
PAGV_Menge:
250
PAGV_Einheit:
ml
Faktor:
1000
PAGVGrundEinheit:
L
Direktversand:
N
Material:
k.A.
Strichstärke:
k.A.
WERKS:
2810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.