Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alba Mobile Garderobe/PMLUXWL 120x60x180 cm Holz/Metall 12,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BueroXtra
Alba Mobile Garderobe/PMLUXWL 120x60x180 cm Holz/Metall 12,5 kg
Artikel-Nr.:  474-344966
Hersteller:  Alba
Herst.-Nr.:  PMLUXWL
EAN:  3129710007363
Suchbegriffe:
Alba
Garderobe
Ideal für Konferenzräume, Rezeptionen. Stabiles und modernes Design. Mobil durch 4 Rollen (inkl. Bremse). 1 Ablage für Taschen und Koffer und 6 Haken für Accessoires, 6 Schirmhalter mit Abtropfgestell, Platz für bis zu 50 Kleidebügel. Kann gegen die Wand
Weitere Informationen:
Ausführung:Holz/Metall
Grammatur:12,5 kg
Größe:120x60x180 cm
... > BüroXtra > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderoben
Angebote (6)
Versand
Netto
^
BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 98,25*
4Office 1 Tag € 4,95* € 103,72*
Buero_komplett 2 Tage Frei Haus € 106,71*
eOfficeProcure 2 Tage Frei Haus € 107,22*
mcbuero 1 Tag Frei Haus € 108,31*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BueroXtra
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,25* €  116,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroXtra
Versand von BueroXtra
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroXtra
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
ALBA Kleiderbügel Wave/PMCIN 42x20 cm metallicgrau Metall/Holz Inh.3
Alba
PMCIN
€ 10,61* € 12,63
Zubehör
ALBA Kleiderbügel/PMCINFIL 41x6x17 cm metallicgrau/schwarz Inh.3
Alba
PMCINFIL
€ 14,34* € 17,06
Zubehör
Blomus Schirmständer/68043, H50xØ25 cm, Stahl
SKS Design
68043
€ 38,52* € 45,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG