Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DEBATIN Dokumententasche/522V0000013 C5 rot/schwarz 45my Inh. 1000 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DEBATIN Dokumententasche/522V0000013 C5 rot/schwarz 45my Inh. 1000 Stk
DEBATIN Dokumententasche/522V0000013 C5 rot/schwarz 45my Inh. 1000 Stk
Artikel-Nr.:
     474-239350
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     522V0000013
EAN/GTIN:
     04033874239357
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
CMR-Frachtbrief
Dokumentenmappe
• selbstklebende Dokumententasche • Material: PE-Folie ca. 45 my • vollflächige Selbstklebebeschichtung auf der Taschenrückseite • Trägerpapier 46 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
240 x 185 mm
Farbe:
rot/schwarz
Grammatur:
45 my
Format:
DIN C5
Inhalt:
1000
Seite:
505
Item:
E
Weitere Suchbegriffe: Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen c5, selbstklebe-taschen, selbstklebetaschen debatin, Dokumententaschen, Begleitpapiertaschen, Lieferscheintaschen, Packing List Envelopes, Dokutasche (Kunststoff, Packmittel), Packlistentasche
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,75*
€ 43,15*
7 Tage
k.A.
pro Karton
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 54,13*
pro Karton
€ 4,45*
ab € 60,14*
€ 64,89*
pro Karton
€ 4,00*
ab € 62,13*
€ 66,75*
6 Tage
k.A.
pro Karton
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 66,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 39,00*
€ 2,90*
ab € 129,00*
€ 0,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 12,39*
Zubehör
k.A.
Y2658226
ab € 9,96*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,56*
Zubehör
k.A.
Y151305
ab € 6,64*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,48*
Zubehör
k.A.
Y2658180
ab € 6,67*
Zubehör
k.A.
Y2658220
ab € 9,96*
Zubehör
k.A.
Y2658054
ab € 5,14*
Zubehör
k.A.
Y2658088
ab € 6,64*
Zubehör
k.A.
Y2658120
ab € 5,74*
Zubehör
k.A.
Y2658147
ab € 8,87*
Zubehör
k.A.
Y2658171
ab € 6,64*
Zubehör
k.A.
Y2658213
ab € 9,93*
Zubehör
Brady
Y151065
ab € 8,55*
Zubehör
k.A.
Y2658079
ab € 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG