Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier/UNIVERSALA4 A4 weiß 80g Inh. 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NAVIGATOR Kopierpapier/UNIVERSALA4 A4 weiß 80g Inh. 500 Blatt
NAVIGATOR Kopierpapier/UNIVERSALA4 A4 weiß 80g Inh. 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     474-238881
Hersteller:
     Portucel Soporcel
Herst.-Nr.:
     UNIVERSALA4
EAN/GTIN:
     05602024006102
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
• 100 % garantiert für alle modernen Bürogeräte • unvergleichliche Maschinenleistung: 99,99% ohne Papierstau • hohe Dicke und Opazität für doppelseitigen Gebrauch • FSC-zertifiziert • EU-Umweltzeichen • Weißegrad: 169 CIE
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Inhalt:
500
Seite:
38
Item:
A
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, kopierpapier din a4 holzfrei weiß, allroundpapier, allroundpapier weiß, Kopierpapiere, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Inkjetpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint), Kopier-Papier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45652
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 2,67*
Lager 474
3096
1
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 2,69*
3 Tage
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 2,69*
4 Tage
k.A.
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,00*
2 Tage
800
55
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00538* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 39,00*
€ 2,90*
ab € 129,00*
€ 0,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
80752A80S
ab € 2,13*
Ähnlich
Portucel Soporcel
COP090C1
ab € 3,67*
Ähnlich
Portucel Soporcel
NHY0800018
ab € 3,01*
Ähnlich
Portucel Soporcel
8249A80S
ab € 4,51*
Ähnlich
Portucel Soporcel
NUN0800202
ab € 14,26*
Ähnlich
Igepa
9227A80S
ab € 2,97*
Ähnlich
Igepa
82437A10S
ab € 5,84*
Ähnlich
Igepa
82470A80S
ab € 20,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
Navigator Papier
82487A16S
ab € 8,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,86*
Ähnlich
Igepa
8018A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
Igepa
806B80
ab € 6,47*
Ähnlich
Portucel Soporcel
8247S80B
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG