|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 474-232603 Herst.-Nr.: 42495AZ EAN/GTIN: 4002030047709 |
| |
|
|  |  |
 | Ordnungsmappe chic - attraktives, modernes Designfür DIN A4, Karton (RC) 450 g/qm, 7 Fächer, Sicherung durch Eckspannergummi, Gliederung auf Vorderflügel, HxBxT 315 x 250 x 12 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 7-teilig | Farbe: | anthrazit | Grammatur: | 450 g/qm | Größe: | für DIN A4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eckspannmappen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Fächer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 474 | |  |  | 1 |  | € 5,20* | ab € 2,62* | € 3,02* |  |  |  |  | | |  |  | 1 |  | € 3,75* | ab € 2,68* | € 3,08* |  |  |  | | |  |  | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,81* | € 3,09* |  |  |  | | |  |  | 1 |  | € 4,73* | ab € 2,73* | € 3,14* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 8,95* | ab € 2,80* | € 3,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 474 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 474 |  | Versand von Lager 474 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,20* |  | ab € 86,00* | € 0,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 474 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | | ab € 3,12* | Ähnlich | | | | ab € 3,37* | Ähnlich | | | | ab € 3,37* | Ähnlich | | | | ab € 2,46* | Ähnlich | | | | ab € 2,68* | Ähnlich | | | | ab € 2,68* | Ähnlich | | | | ab € 2,68* | Ähnlich | | | | ab € 4,68* | Ähnlich | | | | ab € 4,83* | Ähnlich | | | | ab € 4,68* | Ähnlich | | | | ab € 4,68* | Ähnlich | | | | ab € 5,64* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 3,59* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 2,62* | Ähnlich | | | | ab € 3,43* | Ähnlich | | | | ab € 3,41* | Ähnlich | | | | ab € 3,43* | Ähnlich | | | | ab € 3,41* | Ähnlich | | | | ab € 3,41* | Ähnlich | | | | ab € 3,41* | Ähnlich | | | | ab € 4,92* | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 55075E | ab € 7,48* | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 55122E | ab € 6,64* | Ähnlich | | | | ab € 7,45* | Ähnlich | | | | ab € 6,18* | Ähnlich | | | | ab € 6,13* | Ähnlich | | | | ab € 7,43* | Ähnlich | | | | ab € 6,42* | Ähnlich | | | | € 177,00* | Ähnlich | | | | ab € 2,68* | Ähnlich | | | | ab € 3,59* | Ähnlich | | | | ab € 4,49* | Ähnlich | | | | ab € 4,52* | Ähnlich | | | | ab € 4,49* | Ähnlich | | | | ab € 4,52* | Ähnlich | | | | ab € 3,91* | Ähnlich | | | | ab € 3,91* | Ähnlich | | | | ab € 3,91* | Ähnlich | | | | ab € 3,91* | Ähnlich | | | | ab € 2,15* | Ähnlich | | | | ab € 2,19* | Ähnlich | | | | ab € 2,09* | Ähnlich | | | | ab € 3,39* | Ähnlich | | | | ab € 3,95* | Ähnlich |  | | | € 81,60* |
|  |  |
|