Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
hp® Tintenpatrone/C9391AE/88XL, Farbe cyan, Druckseiten 1.700
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 474
Artikel-Nr.:
474-227880
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C9391AE
EAN/GTIN:
0882780155152
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
EGruppe:
C9391AE
Gerätetyp:
Officejet Pro K550/K550dtn/K550dtwn
Druckseiten:
1.700
Kurzbezeichnung:
88XL
Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro K 5300; OfficeJet Pro K 5400; OfficeJet Pro K 5400 DN; OfficeJet Pro K 5400 DTN; OfficeJet Pro K 5400 N; OfficeJet Pro K 5400 TN; OfficeJet Pro K 550; OfficeJet Pro K 550 DTN; OfficeJet Pro K 550 DTWN; OfficeJet Pro K 550 TN; OfficeJet Pro K 550 TWN; OfficeJet Pro K 8600; OfficeJet Pro K 8600 DN; OfficeJet Pro L 7400 Series; OfficeJet Pro L 7480; OfficeJet Pro L 7500 Series; OfficeJet Pro L 7580; OfficeJet Pro L 7590; OfficeJet Pro L 7600 Series; OfficeJet Pro L 7680; OfficeJet Pro L 7700 Series; OfficeJet Pro L 7780; OfficeJet Pro L 7840; OfficeJet Pro L 7858; OfficeJet Pro L 7875
... >
Lager 474
>
Tinte und Toner
>
Ink-Jet Patronen für Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Druckertinte
,
Fototinte
,
Fototinte Hewlett-Packard
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatronen cyan
,
fototinte hp
,
Tintenpatrone
,
Inkjetpatrone
Angebote
(38)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
€ 2,99*
ab € 16,18*
€ 20,71*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 16,62*
€ 21,24*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 16,62*
€ 21,24*
Lager 417
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 21,49*
Lager 474
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 22,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 474
Versand:
Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 474
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 88
HP
C9381A
ab € 32,465*
Zubehör
HP 88
HP
C9382A
ab € 37,97*
Zubehör
Jet Tec H88CXL
JetTec
101H008802
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG