Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon Tintenpatrone/CLI8Y/0623B001, Farbe gelb, Druckseiten 490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Tintenpatrone/CLI8Y/0623B001, Farbe gelb, Druckseiten 490
Canon Tintenpatrone/CLI8Y/0623B001, Farbe gelb, Druckseiten 490
Artikel-Nr.:
     474-208558
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CLI8Y
EAN/GTIN:
     4960999272825
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon
Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
EGruppe:
CLI8Y
Gerätetyp:
PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP970, MX700, MX850, Pro 9000
Druckseiten:
490
Kurzbezeichnung:
0623B001

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II
Angebote (44)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 11,59*
pro Stück
€ 5,25*
ab € 10,91*
€ 11,77*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 8,96*
€ 11,78*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 9,02*
€ 11,85*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Canon
0621B026
ab € 25,53*
Zubehör
Format: 200x150
JetTec
101C000804
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG