Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Safescan Banknotenprüfgerät 85/118-0266, schwarz; B 95 x H 61 x T 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Banknotenprüfgerät 85/118-0266, schwarz; B 95 x H 61 x T 25 mm
Safescan Banknotenprüfgerät 85/118-0266, schwarz; B 95 x H 61 x T 25 mm
Artikel-Nr.:
     474-203405
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     118-0266
EAN/GTIN:
     8717496330109
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Mobiles Prüfgerät. Geben Sie einen Geldschein ein und nach einer Sekunde erhalten Sie das Ergebnis: ein LED Indikator und ein Geräuschsignal lassen Sie direkt wissen, ob Sie echtes Geld in Händen haben. Funktioniert mit Solar oder Batterien. 3-fache Falschgeld Erkennung: Magnetismus, Metallfaden und Infrarot. Vollautomatischer Prüfvorgang. Währung: Euro und britische Pfund. Einfache Bedienung. Prüfgeschwindigkeit: <1 Sekunde. Automatische Ausschaltung nach 5 Minuten. Betrieb: Batterien (3xAAA nicht im Lieferumfang enthalten). Software-Update mit PC Kabel möglich (im Lieferumfang enthalten). Geprüft durch die Europäische Zentralbank (www.ecb.int). Maße: 95 x 61 x 25mm. Gewicht: 73 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
B 95 x H 61 x T 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Prüfgeräte, Banknotenprüfgeräte, Geldscheinprüfgeräte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 56,31*
€ 60,06*
Lager 474
€ 0,45*
ab € 63,03*
€ 73,59*
€ 4,45*
ab € 65,78*
€ 74,04*
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 70,67*
€ 75,20*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 99,12*
€ 106,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer® Batterie AAA / Micro / LR03, 1,5 V, 1.250 mAh, Alkali-Mangan, 4 St./Pack.
Energizer
632832
ab € 0,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG