Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 474-195450 Herst.-Nr.: 45188 EAN/GTIN: 4021068451883 |
| |
|
|  |  |
 | Laptop-Attachékoffer passend für 17"" Laptops, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Zahlenkombinationsschlössern. Innen: Herausnehmbare Laptop-Polsterung, herausnehmbares Organizerteil im Deckel mit: Zwei A4 Fächern, vier Stiftschlaufen, drei Visitenkartenfächern, drei Klettverschlusstaschen. Außenmaß: 44,5 x 32,5 x 10 cm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aluminium | Farbe: | silber | Grammatur: | 3000 g | Format: | ca. 46 x 35 x 11 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptop-Tasche, Laptopkoffer, Laptoptasche, Leichtmetallkoffer, Montagekoffer, Notebook-Koffer, Notebook-Tasche, Notebookkoffer, Notebooktasche, Sortimentskoffer, aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer silber, Alu-Aktenkoffer, Piloten-Koffer, Lederaktenkoffer, Leder-Pilotenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Attachékoffer, Aluminumaktenkoffer |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 474 | |  | |  |  | € 0,45* | ab € 44,10* | € 51,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,73* | ab € 44,93* | € 52,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 48,57* | € 56,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 50,96* | € 56,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,87* | € 58,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 474 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 474 |  | Versand: Lager 474 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 35,00* | € 0,45* |  | ab € 95,00* | € 3,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,95* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|