Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Aktenkoffer 45140 silber-carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Aktenkoffer 45140 silber-carbon
Alu-Aktenkoffer 45140 silber-carbon
Artikel-Nr.:
     474-195361
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45140
EAN/GTIN:
     4021068451401
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Attachekoffer
• Laptop-Attachékoffer • verstärkte Kanten, Heavy-Duty-Griff • 2 Zahlenkombinationsschlösser • abnehmbarer Schultertrageriemen • herausnehmbare Polsterung für das Laptop • herausnehmbares Organizerteil im Deckel • Maße: B 455 x H 335 x T 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber / carbon
Grammatur:
3,5 Kg
Seite:
0676
Item:
B
Ursprungsland:
CN
Direktversand:
N
Material:
Aluminium
WERKS:
2810
Weitere Suchbegriffe: Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptop-Tasche, Laptopkoffer, Laptoptasche, Leichtmetallkoffer, Notebook-Koffer, Notebook-Tasche, Notebookkoffer, Notebooktasche, aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer, Alu-Aktenkoffer, Piloten-Koffer, Lederaktenkoffer, Leder-Pilotenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Attachékoffer, Aluminumaktenkoffer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,85*
€ 53,15*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 46,95*
€ 53,15*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 52,43*
€ 58,07*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 57,29*
€ 61,97*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 9,45*
ab € 58,78*
€ 63,29*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 60,56*
€ 65,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 39,00*
€ 2,90*
ab € 129,00*
€ 0,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45039
ab € 42,79*
Ähnlich
Jüscha
45188
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.