Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

fetra Paketroller/1732, blau, 109x48,8x50cm, 765x488x64, 320x480, 5,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra Paketroller/1732, blau, 109x48,8x50cm, 765x488x64, 320x480, 5,2kg
fetra Paketroller/1732, blau, 109x48,8x50cm, 765x488x64, 320x480, 5,2kg
Artikel-Nr.:
     474-178132
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Klappkarre
Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischen rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit. Maße zusammengeklappt: H765 x B488 x T64 mm. Schaufelmaß: L320 x B480 mm. Radgröße: 170 x 35 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
125 kg
Farbe:
blau
Grammatur:
5,2 kg
Format:
109 x 48,8 x 50 cm
EGruppe:
320 x 480 mm
Gerätetyp:
765 x 488 x 64 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Paketroller, Klappkarren, Karren, Schubkarre, Handwagen, Schiebkarre, Faßkarre, Stahlflaschenwagen, Faßkipper, Baukarre, Treppenkarre, Transportkarre, Stapelbehälter, Stechkarre
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 72,45*
€ 80,66*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 73,63*
€ 81,96*
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 85,64*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 92,28*
Lager 474
€ 3,90*
ab € 87,36*
€ 98,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1762
ab € 2,77*
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1753
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG