Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

hama Deckenhalterung für Video- Datenprojektoren 49589 silber, für Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hama Deckenhalterung für Video- Datenprojektoren 49589 silber, für Projektor
hama Deckenhalterung für Video- Datenprojektoren 49589 silber, für Projektor
Artikel-Nr.:
     474-173304
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49589
EAN/GTIN:
     4007249495891
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Zur Deckenmontage von Beamern / Projektoren. 10° Grad neigbar. 360° Grad drehbar. Variable Breite: 25,5 - 32 cm. Variable Höhe: 7,5 - 13,5 cm. Variable Tiefe: 20 - 32 cm. Maximale Tragkraft: 34 kg. Variabler Deckenabstand durch höhenverstellbaren Tragemast: 45,5 - 76,0 cm. Inkl. Kabelführung im Tragemast. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Projektor, Beamer
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Beamerhalterung, Deckenhalterung, Projektorhalterung
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,90*
ab € 26,06*
€ 32,66*
€ 2,69*
ab € 35,67*
€ 43,41*
€ 5,03*
ab € 42,46*
€ 50,51*
€ 4,80*
ab € 43,18*
€ 51,25*
Lager 474
€ 0,45*
ab € 45,71*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00049588
ab € 38,63*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00003558
ab € 11,80*
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22020
ab € 43,55*
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22021
ab € 55,84*
Sonstiges
thumbnail
Medium
132320-PRO
ab € 429,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50183
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG