Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

hp® Tintenpatrone im Doppelpack/C9502AE/2x56, Farbe sw, Seiten 1.040, Inh. 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
hp® Tintenpatrone im Doppelpack/C9502AE/2x56, Farbe sw, Seiten 1.040, Inh. 2
hp® Tintenpatrone im Doppelpack/C9502AE/2x56, Farbe sw, Seiten 1.040, Inh. 2
Artikel-Nr.:
     474-169173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9502AE
EAN/GTIN:
     0882780019003
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone für Olivetti
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Tintenpatronen von hp für brilliante Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
EGruppe:
C9502AE
Inhalt:
2
Gerätetyp:
Deskjet 5550, 5551, 5552, Deskjet 450Cbi, Photosmart 7150, 7350, 7550, 7660, 7760, 7960, PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150, 2210, Officejet 6110
Druckseiten:
1.040
Kurzbezeichnung:
2x56

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 450 CBI; DeskJet 450 CI; DeskJet 450 WBT; DeskJet 5145; DeskJet 5150; DeskJet 5150 W; DeskJet 5151; DeskJet 5550; DeskJet 5550 C; DeskJet 5551; DeskJet 5552; DeskJet 5650; DeskJet 5650 W; DeskJet 5652; DeskJet 5655; DeskJet 5850; DeskJet 9650; DeskJet 9670; DeskJet 9680; DeskJet 9680 GP; Digital Copier 410; Digital Copier Printer 410; Fax 1240; Fax 1240 XI; OfficeJet 4100 Series; OfficeJet 4105; OfficeJet 4105 Z; OfficeJet 4110; OfficeJet 4110 V; OfficeJet 4110 XI; OfficeJet 4110 Z; OfficeJet 4115; OfficeJet 4200 Series; OfficeJet 4214; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215 V; OfficeJet 4215 XI; OfficeJet 4219; OfficeJet 4250; OfficeJet 4251; OfficeJet 4252; OfficeJet 4255; OfficeJet 4259; OfficeJet 5500; OfficeJet 5505; OfficeJet 5510; OfficeJet 5510 V; OfficeJet 5510 XI; OfficeJet 5515; OfficeJet 5600 Series; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605 Z; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610 V; OfficeJet 5610 XI; OfficeJet 5615; OfficeJet 6110; OfficeJet 6110 XI; OfficeJet 6150; OfficeJet J 5520; Photosmart PhotoSmart 7100 Series; Photosmart PhotoSmart 7150; Photosmart PhotoSmart 7260; Photosmart PhotoSmart 7345; Photosmart PhotoSmart 7350; Photosmart PhotoSmart 7450; Photosmart PhotoSmart 7450 XI; Photosmart PhotoSmart 7459; Photosmart PhotoSmart 7550; Photosmart PhotoSmart 7600 Series; Photosmart PhotoSmart 7655; Photosmart PhotoSmart 7660; Photosmart PhotoSmart 7700 Series; Photosmart PhotoSmart 7755; Photosmart PhotoSmart 7760; Photosmart PhotoSmart 7762; Photosmart PhotoSmart 7900 Series; Photosmart PhotoSmart 7960; Photosmart PhotoSmart 7960 GP; PSC 1100 Series; PSC 1110; PSC 1110 V; PSC 1110 XI; PSC 1200 Series; PSC 1205; PSC 1210; PSC 1210 XI; PSC 1215; PSC 1217; PSC 1219; PSC 1300 Series; PSC 1310; PSC 1312; PSC 1315; PSC 1315 S; PSC 1315 V; PSC 1315 XI; PSC 1317; PSC 1340; PSC 1345; PSC 1350; PSC 1350 V; PSC 1350 XI; PSC 1355; PSC 2000; PSC 2100 Series; PSC 2105; PSC 2110; PSC 2110 V; PSC 2110 XI; PSC 2115; PSC 2150; PSC 2170; PSC 2175; PSC 2200 Series; PSC 2210; PSC 2210 V; PSC 2210 XI; PSC 2400 Series; PSC 2405; PSC 2410; PSC 2410 V; PSC 2410 XI; PSC 2420; PSC 2450; PSC 2500 Series; PSC 2510; PSC 2510 XI; PSC 2550
Olivetti:
JOB-JET M 300; JOB-JET M 400; JOB-JET P 210
LSK:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; ODP 200
Odixion:
Digistudio 3000
OTC:
Flatjet C 680; Flatjet C 680 XI
Seiko Precision:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder
Telecom Italia:
Fax Tiziano
Output Solutions:
Flatjet C 680
Angebote (41)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 33,66*
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 33,91*
pro Packung
€ 4,85*
ab € 27,13*
€ 33,94*
pro Packung
€ 5,85*
ab € 27,13*
€ 33,94*
Lager 474
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 34,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,28*
€ 40,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark Inkjet Kartusche Nr.50, Schwarz, Ref.Nr 017G0050E
Lexmark
17G0050E
ab € 21,66*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
CB331EE
ab € 13,10*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9504EE
ab € 33,69*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
51645GE
ab € 15,31*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
CB334AE
ab € 22,55*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6656GE
ab € 10,20*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
SA342AE#445
ab € 33,94*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
SD399AE#445
ab € 41,82*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9503AE
ab € 38,20*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6657GE
ab € 11,45*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C6658AE
ab € 18,74*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9359AE
ab € 18,72*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9459A
ab € 38,28*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9448A
ab € 51,21*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9371A
ab € 47,74*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C4820A
ab € 113,30*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
C9385AE
ab € 14,30*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q7942AE
ab € 14,73*
Ähnlich
2 Ampertec Tinten für HP No 56 schwarz
Expro
C9502A
ab € 17,16*
Ähnlich
2 Ampertec Tinten für HP No 56+57 schwarz+3-farbig
Expro
SA342AE
ab € 21,52*
Ähnlich
2 Ampertec Tinten für HP No 57 3-farbig
Expro
C9503A
ab € 25,35*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51626A No 26 schwarz
Expro
51626A
ab € 14,83*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP C6656A No 56 schwarz
Expro
C6656A
ab € 9,73*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP C6657A No 57 3-farbig
Expro
C6657A
ab € 14,47*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP C6658A
Expro
C6658A
ab € 12,06*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP C8727A No 27 schwarz
Expro
C8727A
ab € 9,11*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP C8728A No 28 3-farbig
Expro
C8728A
ab € 9,50*
Ähnlich
HP
C6656AE
ab € 17,36*
Ähnlich
Hewlett-Packard Tintenpatrone 56 schwarz für Deskjet 450,450CBi,450Ci,450WBT
HP
C6656AE
ab € 17,05*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
C9352AE#UUS
ab € 12,58*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
C9352CE#UUS
ab € 18,02*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
C8728AE#UUS
ab € 14,10*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
C8719EE#BA1
ab € 20,99*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
CN684EE#BA1
ab € 11,87*
Ähnlich
Produkt-Abbildung
HP
C6657AE#UUS
ab € 21,78*
Ähnlich
HP Tinte C6656A No 56 schwarz
HP
C6656A
ab € 16,08*
Ähnlich
HP Tinte C6656G No 56 schwarz
HP
C6656G
ab € 10,74*
Ähnlich
HP Tinte C6657G No 57 3-farbig
HP
C6657G
ab € 12,55*
Ähnlich
HP Tinte C8727A No 27 schwarz
HP
C8727A
ab € 15,07*
Ähnlich
HP Tinte Nr.56 f.DJ 5550,PS 7150 schwarz 19ml,450 S
HP
C6656A
ab € 17,84*
Ähnlich
HP Tintenpatrone schwarz, Inhalt: 19 ml, C6656AE#UUS, Leitnummer: 56, Kapazität: ca. 520 S.
HP
C6656AE#UUS
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG