Produktinformationen von QUICK_CAR_PARTS |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 472-LA120-3 Herst.-Nr.: LA120 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Innenraumfilter AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDIfür den Fahrzeugtyp - Fahrzeug: AUDI
- Typ: A2 (8Z0)
- Modell: 1.2 TDI
- Baujahr: 03.01-08.05
- Leistung: 61 PS
Modelleingrenzungen:keine Artikeldetails: - Länge 250mm, Breite 216mm, Höhe 32mm
Weitere Informationen:  |  | Vergleichsnummern : | 6Q0820367 |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgen nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filter Innenraumluft, Innenraumfilter, Pollenfilter, Innenraumfilter AUDI |
|  |  |
|
|