Produktinformationen von QUICK_CAR_PARTS |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 472-2998022-29 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RADLAGERSATZ AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16Vfür den Fahrzeugtyp - Fahrzeug: AUDI
- Typ: 100 (4A, C4)
- Modell: 2.0 E 16V
- Baujahr: 01.92-06.94
- Leistung: 137 PS
- Einbauort: Hinterachse
INFO bzw. Modelleingrenzungen: ab Bj. 07.92 Weitere Informationen:  |  | Vergleichsnummern : | 4A0598625 |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgen nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Radnabe, Nabe mit Lager, Radnabe mit Lager, wheel bearing, wheel hub, Radlager AUDI |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 | Ähnlich | | | | € 8,02* | € 9,54 | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 | Ähnlich | | | | € 8,02* | € 9,54 | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 | Ähnlich | | | | € 8,02* | € 9,54 | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 | Ähnlich | | | | € 17,76* | € 21,13 |
|  |  |
|
 |
|
|