Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass Ø 60mm Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchlass Ø 60mm Kunststoff, schwarz
Kabeldurchlass Ø 60mm Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9081330
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     908133000
EAN/GTIN:
     4023149014734
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
hettich kabeldurchführung
kabeldurchführung
Kabeldurchlass Ø 60mm Kunststoff, schwarz

mit Bürstendichtung
Weitere Informationen:
Aussen ø:
67.5 mm
Einlass ø:
60 mm
Einlasstiefe:
22 mm
L/B/H:
mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabeldurchlass
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,0498*
€ 3,7198*
Lager 4708
38
€ 9,50*
ab € 2,07*
€ 3,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,0851*
€ 4,1312*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.