Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Schlüsseltresor Key Safe 40 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Schlüsseltresor Key Safe 40 SB
Burg Schlüsseltresor Key Safe 40 SB
Burg Schlüsseltresor Key Safe 40 SB
Artikel-Nr.:
     4708-8926904
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39740
EAN/GTIN:
     4003482397404
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Schlüsseltresor Key Safe 40 SB

sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände, bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih aus sehr widerstandsfähigem Zinkdruckguss, geeignet für die Wandmontage im Innen- oder geschützten Aussenbereich, mit 4-stelligem individuell einstellbarem Zahlenkombinationsschloss, Zahlenrolle kann durch verschiebbare Klappe geschützt werden , inkl. Befestigungsmaterial 4 Schrauben und Dübel KeySafe 30 : für Schlüssel bis Länge 9 cm KeySafe 40: extragrosses Fassungsvolumen, nicht nur für Schlüssel geeignet, für Schlüssel bis Länge 11 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Wandmontage
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schlüsseldepot
Material:
Zink-Druckguss
Produktlinie:
KeySafe,KeySafe
B/H/T aussen:
105/145/55 mm
B/H/T innen:
mm
Breite aussen:
105 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Höhe aussen:
145 mm
Modellbezeichnung:
30/40,30/40
Tiefe aussen:
55 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 37,49*
1
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 37,55*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 29,13*
€ 37,68*
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 29,79*
€ 38,68*
Lager 4708
9
1
€ 9,50*
ab € 43,22*
€ 55,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 30 SB
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.