Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber
Artikel-Nr.:
     4708-8752301
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     BL2020-400N
EAN/GTIN:
     7630153400551
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrrad lift
Fahrrad-Aufhängevorrichtung OK-LINE e-Bike LIFT für Fahrräder von 10-20 kg Farbe RAL 9006 alusilber

für e-Bike's und Fahrräder mit Raddurchmesser bis 29'' für Reifenquerschnitte bis 80 mm platzsparend da nach links oder rechts schwenkbar einfache Montage leichte Bedienung ohne Kraftaufwand robust und wartungsfrei für Fahrrad-Gewicht 10-20 kg oder 18-30 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weissaluminium RAL 9006
Modellbezeichnung:
400N/600N
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gerätehalter
Material:
Stahl
Produktlinie:
e-Bike LIFT
Tragkraft:
10-20 kg
Material/Oberfläche:
Stahl Weissaluminium RAL 9006
Produkttitel:
Fahrrad-Aufhängevorrichtung
SAP Text:
Fahrrad-Aufhängevorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.