Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 37mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 37mm
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 37mm
Artikel-Nr.:
     4708-7171002
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8144800
EAN/GTIN:
     4012789488845
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe HOPPE London Alu neusilberf.elox.F2 4-kant 7 x 37mm

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
nein
Farbe:
Neusilber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Aluminium
Produktlinie:
duraplus® / London,duraplus® / London
Schraubendistanz:
43 mm
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
127 mm
Modellbezeichnung:
013/U34,013/U34
ø Einbohrnocken:
10 mm
Rasterung:
4 x 90°
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Fenstergriff,Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff,Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.