Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710S/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2 mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710S/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2 mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710S/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2 mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710S/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2 mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-7170602
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11604037
EAN/GTIN:
     4012789618839
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710S/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2 mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel

Rastermechanik 4 x 90° mit Secu100-Funktion gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Farbe:
Neusilber
Modellbezeichnung:
0710S/U26,0710S/U26
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Aluminium
Produktlinie:
duraplus® / Tokyo,duraplus® / Tokyo
Schliessungs-Nr.:
H001
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schraubendistanz:
43 mm
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
139 mm
ø Einbohrnocken:
10 mm
Rasterung:
4 x 90°
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.