Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe GLUTZ m.Zylinder Edelstahl matt - gleichschl. mit Stift 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe GLUTZ m.Zylinder Edelstahl matt - gleichschl. mit Stift 7x38mm
Fenstergriffe GLUTZ m.Zylinder Edelstahl matt - gleichschl. mit Stift 7x38mm
Fenstergriffe GLUTZ m.Zylinder Edelstahl matt - gleichschl. mit Stift 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7103000
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     232067
EAN/GTIN:
     7613212320670
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Fenstergriffe GLUTZ m.Zylinder Edelstahl matt - gleichschl. mit Stift 7x38mm

Kugelrasterung 4 x 90° mit Druckzylinder gleichschliessend mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Ausladung:
90 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Edelstahl
Schliessung:
gleichschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
matt
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
130 mm
Modellbezeichnung:
5071/5617 CF,5071/5617 CF
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
ø Griff:
20 mm
Rasterung:
4 x 90°
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.