Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HAGER, Eisen naturblank Stift 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HAGER, Eisen naturblank Stift 7x38mm
Fenstergriffe HAGER, Eisen naturblank Stift 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7090501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13.186/495 FR
EAN/GTIN:
     7612056484296
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Fenstergriffe HAGER, Eisen naturblank Stift 7x38mm

Rastermechanik 4 x 90°, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
60 mm
Ausführung:
Fenstergriff
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Schmiedeisen
Produktlinie:
Pollux,Pollux
Schraubendistanz:
43 mm
Oberfläche:
naturblank
Farbe/Oberfläche:
naturblank
H/B/S Rosette:
mm
Montagematerial:
mit Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
186/495,186/495
ø Einbohrnocken:
12 mm
Rasterung:
4 x 90°
Produkttitel:
Fenstergriff,Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff,Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.