Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, Edelstahl-Design, mit Gleitschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, Edelstahl-Design, mit Gleitschiene
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, Edelstahl-Design, mit Gleitschiene
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, Edelstahl-Design, mit Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     4708-6604202
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     13010004
EAN/GTIN:
     4021226291610
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, Edelstahl-Design, mit Gleitschiene

mit Gleitschien und Öffnungsbegrenzung stark abfallender Öffnungsmoment, DIN links und DIN rechts verwendbar, einstellbare Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil einstellbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
340/49/37 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
340 mm
Flügelbreite:
750 - 1'100 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
49 mm
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Material:
Stahl
Produktlinie:
TS 97 / Contur Design,TS 97 / Contur Design
Schliesskraft EN:
2 - 4
Tiefe:
37 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft / Öffnungsdaempfung
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Kopf Bandseite
Montageplatte:
ohne
Modellbezeichnung:
97,97
Öffnungswinkel Bandseite max.:
150 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Veredelung:
edelstahlfinish
Produkttitel:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
SAP Text:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,94*
€ 334,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 334,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 288,04*
€ 334,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,27*
€ 335,97*
Lager 4708
5
Frei Haus
ab € 368,08*
€ 424,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.